Motion
HC206-30MM
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 30 mm, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI06056671
N° MFRHC206-30MM
Prix89.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 30 mm, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI06056671
N° MFRHC206-30MM
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
Prix89.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.4330 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7090 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.9000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590033362
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4370 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2320 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    SC
  • CUP_NON
    1200106011231

Aperçu

Description du fabricant
HC206-A ROULEMENT MÉTRIQUE