Motion
NJ424-M1-C3

FAG (SCHAEFFLER)
NJ424-M1-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 120 mm, DI 310 mm, largeur 72 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06058405
N° MFRNJ424-M1-C3
Prix6,583.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NJ424-M1-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 120 mm, DI 310 mm, largeur 72 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06058405
N° MFRNJ424-M1-C3
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
Prix6,583.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Global Largeur  
    72 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801980975
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    –30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable

Aperçu

Description du fabricant
NJ424-XL-M1-C3