Motion
260 KIT, BRIDE MOTEUR 56C (PCX)

HUB CITY INC
260 KIT, MOTOR FLANGE 56C (PCX)

Trousse de bride en C pour réducteur de vitesse - À utiliser avec un réducteur de taille 260 , cadre 56C , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06061468
N° MFR260 KIT, MOTOR FLANGE 56C (PCX)
Prix451.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
260 KIT, MOTOR FLANGE 56C (PCX)

Trousse de bride en C pour réducteur de vitesse - À utiliser avec un réducteur de taille 260 , cadre 56C , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06061468
N° MFR260 KIT, MOTOR FLANGE 56C (PCX)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix451.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    260
  • Taille du cadre NEMA
    56C
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    9 po
  • Poids
    12.00

Détails

  • Type d’accessoire
    Réducteur d’engrenage de vis sans fin
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    260 KIT, BRIDE MOTEUR 56C (PCX)
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798997742
  • Matériel
    Fonte
  • Type de pièce
    Trousse de bride
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
0229-03232 260 KIT, BRIDE MOTEUR 56C