Motion
22807-01
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, DI 1.7500 po, largeur 0.5625 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06062354
N° MFR22807-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, DI 1.7500 po, largeur 0.5625 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI06062354
N° MFR22807-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Global Largeur  
    0.5625 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    22807-01-SPEC-B PAS DE ROUILLE GRAISSEUSE PRÉV SEULEMENT
  • Caractéristiques et avantages
    • MTO • Préc. de rouille graisseuse spéciale seulement
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 22807-01 présente un diamètre d'alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.7500 po et une largeur de 0.5625 po.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    22807-01
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1187 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    20000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
22807-01-SPEC-B PAS DE ROUILLE GRAISSEUSE PRÉV SEULEMENT
  • MTO
  • Préc. de rouille graisseuse spéciale seulement