Motion
53307
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 25.60 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI06063997
N° MFR53307
Prix312.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 25.60 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI06063997
N° MFR53307
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
Prix312.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    25.60 mm
  • Poids
    0.829 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Matériau de la cage
    Feuille de métal en acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    11241.007 lbf
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801163033
  • Rpm max.
    4850 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 302 °F
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Type de course
    rainuré
  • Capacité de charge dynamique radiale
    50000 N
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Série
    533
  • Capacité de charge statique
    20008.993 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • CUP_NON
    4012801163033

Aperçu

Description du fabricant
53307