Motion
K55X60X30-B/0-7

INA (SCHAEFFLER)
K55X60X30-B/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI06064044
N° MFRK55X60X30-B/0-7
Prix44.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
K55X60X30-B/0-7

Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI06064044
N° MFRK55X60X30-B/0-7

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix44.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    60 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    2.557 oz

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    L’ensemble de cage à aiguilles K55X60X30-B/0-7 présente un diamètre d’alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 60 mm, une largeur totale de 30 mm et un poids de 2.557 oz, ce qui le rend adapté aux applications industrielles lourdes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K55X60X30-B/0-7
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K55X60X30-B/0-7