Motion
JSCRM09T

PROTO TOOLS
JSCRM09T

Clé mixte - 9 mm taille de clé à bout carré, 9 mm taille de clé à bout ouvert, 5.8889 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064841
N° MFRJSCRM09T
Prix21.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
JSCRM09T

Clé mixte - 9 mm taille de clé à bout carré, 9 mm taille de clé à bout ouvert, 5.8889 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064841
N° MFRJSCRM09T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    9 mm
  • Épaisseur de la tête
    1/8 po
  • Clé à fourche Taille  
    9 mm
  • Global Longueur  
    5.8889 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de points
    12
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    662679114312

Aperçu

Description du fabricant
JSCRM09T CLÉ À CLIQUET 9 MM
  • Taille de 9 millimètres
  • Finition polie complète
  • Clé à cliquet à 12 pointes