Spécifications
Dimensions
- Clé à fourche Taille13/16 po
- Épaisseur de la tête1/4 po
- Clé à fourche Taille13/16 po
- Global Longueur11-7/16 po
- Poids0.83 lb
Détails
- Système de mesureImpériale
- Nombre de points12
- Système de mesureImpériale
- TypeJeu de clés mixtes à cliquet
- CUP_NON885911443616
Aperçu
- L’extrémité de la boîte à 12 points permet une indexation fine, ce qui aide à améliorer la vitesse et l’accès.
- Le boîtier à 12 points s’installe sur les fixations à 4, 6 et 12 points.
- La clé s’aligne automatiquement avec la fixation.
- La finition polie complète offre une résistance à la corrosion et des surfaces faciles à nettoyer.
- L’extrémité de la boîte est fraisée pour une application facile sur la fixation.
- Conception antidérapante (ASD) à extrémité ouverte.
- L'extrémité du boîtier intègre le système TorquePlus.
- Le mécanisme à cliquet à 72 dents tourne rapidement avec seulement 5 degrés d’élan.