Motion
JSCRM10T

PROTO TOOLS
JSCRM10T

Clé mixte - 10 mm taille de clé à bout carré, 10 mm taille de clé à bout ouvert, 6.2857 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064846
N° MFRJSCRM10T
Prix21.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
JSCRM10T

Clé mixte - 10 mm taille de clé à bout carré, 10 mm taille de clé à bout ouvert, 6.2857 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064846
N° MFRJSCRM10T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    10 mm
  • Épaisseur de la tête
    1/8 po
  • Clé à fourche Taille  
    10 mm
  • Global Longueur  
    6.2857 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de points
    12
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Clé à cliquet combinée
  • CUP_NON
    662679114329

Aperçu

Description du fabricant
JSCRM10T CLÉ À CLIQUET 10 MM
  • Taille de 10 millimètres
  • Finition polie complète
  • Clé à cliquet à 12 pointes