Spécifications
Dimensions
- Longueur totale7-1/4 po
- Poids0.30 lb
- Taille de la clé19 mm
Détails
- Système de mesureMétrique
- CUP_NON662679051853
- Type de cléCliquet
Aperçu
- Conçu pour être utilisé sur les raccords de tubes à 6 et 12 points, les conduites hydrauliques, les fixations, les vannes et les raccords à compression.
- La conception distincte ne nécessite qu’une rotation de 30° pour activer la fonction de cliquet.
- Les mâchoires en acier au carbone s’ouvrent, puis se referment autour de la fixation.
- Accès facile aux endroits restreints.
- Fini oxyde noir non réfléchissant pour une utilisation où des produits non plaqués sont requis.
- L’extrémité évasée à 12 points de la boîte d’écrous permet une indexation fine aidant à améliorer la vitesse et l’accès.
- La tête pivotante permet à l’utilisateur de placer la clé sur les tuyaux connectés pour atteindre la fixation.