Motion
M706A
Manille - 1-1/8 po, capacité de 11-1/4 tonnes, matériau en alliage, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI06065417
N° MFRM706A
Prix134.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manille - 1-1/8 po, capacité de 11-1/4 tonnes, matériau en alliage, revêtement galvanisé
N° D’ARTICLE MI06065417
N° MFRM706A
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
Prix134.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    1.13 po
  • Longueur intérieure de la manille
    4.75 po
  • Largeur de manille intérieure
    6.00 po
  • Diamètre de la broche
    1.1300 po
  • Taille de la manille
    1-1/8 po
  • Poids
    9.02 lb
  • Largeur entre les yeux
    6.00 po
  • Limite de charge de travail
    11 1/4 tonnes

Détails

  • Détails supplémentaires
    WLL : 13,5 à 22,5 lb Les manilles de sangle sont conçues pour connecter les sangles synthétiques et les élingues rondes aux boulons à œil et autres quincailleries de levage.
  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Alliage
  • Type de NIP
    Goupille de retenue
  • Type
    Manille de sangle Web
  • Capacité de poids
    11-1/4 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
M706A MANILLE, SANGLE, 1.13 PO CM,
  • Facteur de conception 6:1
  • Les manilles de sangle peuvent être utilisées sur les sangles de 3 à 6 pouces de largeur
  • Utilisez un boulon et un écrou avec une goupille pour fixer l’assemblage en place
  • Toutes les manilles sont galvanisées pour une durée de vie plus longue
  • Marqué avec limite de charge de travail (WLL) et taille
  • Ne pointez pas la charge. La charge doit être répartie uniformément sur toute la broche pour atteindre la pleine limite de charge de travail