Motion
412798N
Oil Seal - Solid, 2.062 in Shaft Dia., 3.005 in OD, 0.437 in Overall Width, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI06065829
N° MFR412798N
Prix102.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 2.062 in Shaft Dia., 3.005 in OD, 0.437 in Overall Width, Polyacrylate Elastomer (ACM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI06065829
N° MFR412798N
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
Prix102.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.005 po
  • Largeur totale
    0.437 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.062 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Polyacrylate
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893506463
  • Type de joint
    Lèvres multiples
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
412798N JOINT D’HUILE
  • Résistance aux lubrifiants EP
  • Capacités de chaleur plus élevées que le nitrile
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.