Motion
1906122
Graisse polyvalente - Composition minérale, grade NLGI 2 , taille de 10 oz, contenant en aérosol, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI06070098
N° MFR1906122
Prix14.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente - Composition minérale, grade NLGI 2 , taille de 10 oz, contenant en aérosol, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI06070098
N° MFR1906122

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    10 oz
  • Poids net
    10.75 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Gravité spécifique
    0.91
  • Poids
    1.17 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Minéral
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    320 °F
  • Épaississeur de graisse
    Lithium
  • Numéro CUP du fabricant
    079340005488
  • Température de fonctionnement maximale
    380 °F
  • Cote NSF
    Non évalué
  • CUP_NON
    079340005488

Aperçu

Description du fabricant
1906122 8529 GRAISSE AU LITHIUM 10.75 OZ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté