Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles de fils compatible32-8 AWG
- Profondeur globale7/8 po.
- Longueur totale8 po.
- Hauteur de pièce unique7/8 po
- Longueur de pièce unique7 5/8 po.
- Largeur d’une seule pièce7 5/8 po.
- Poids de l’outil0.425 lb
- Largeur de l’outil3 7/8 po.
Détails
- Matériau du corpsPlastique renforcé de fibre de verre
- CouleurNoir
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionDénudeur de fils autoréglable 8-32 AWG
- Couleur de la poignéeNoir
- Matériau de la poignéePlastique nu
- Type de poignéePlastique nu
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221003944
- MatérielPlastique renforcé de fibre de verre
- Nombre de pièces1
- Auto-ajustementAuto-ajustement
- Capacité de dénudage0.03 - 10.0 mm2
- CUP_NON843221003944
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Pour les conducteurs monobrins, multibrins et fins avec isolation en plastique ou en caoutchouc; particulièrement utile avec les fils revêtus de THHN.
- S'adapte automatiquement au diamètre de câble respectif pour éviter d'endommager le conducteur.
- La profondeur de coupe peut être ajustée pour une isolation différente en tournant la roue rouge.
- Convient aux calibres de 32 - 8 AWG.
- Comprend un coupe-fil pour les fils en cuivre et en aluminium, multibrins jusqu'à 8 AWG (10 mm2) et monobrin jusqu'à 10 AWG (6 mm2).
- Mécanisme de fonctionnement en douceur.
- Lame de rechange et mâchoires de serrage en plastique.
- Butée de longueur réglable intégrée lors de la coupe des mêmes longueurs de dénudage lors de travaux répétitifs.
- Le corps est fait de plastique léger renforcé de fibre de verre.
- La lame est faite d’acier à outil spécial, durci à l’huile.
- Paire de lames remplaçables, numéro de pièce 12 49 01.
- Mâchoires de serrage de rechange, numéro de pièce 12 49 02.
- Numéro de pièce 12 49 03 de la butée de longueur de rechange.