Motion
A4P17NB7J
Moteur de service agricole - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, 48Y cadres, Logement TENV, 60 Hz, Base 1625 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06085883
N° MFRA4P17NB7J
Prix631.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de service agricole - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, 48Y cadres, Logement TENV, 60 Hz, Base 1625 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06085883
N° MFRA4P17NB7J
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
Prix631.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Y
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    10.6500 po, 270.51 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    10.65 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    16.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Certifié CSA et reconnu Ul;Roulements à billes étanches doubles;Protégé thermiquement
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1625 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Moteur agricole, 0.25 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, 48Y cadres, TENV
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Condensateur divisé permanent
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.80 / 1.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70.00 %
  • Couple de pleine charge
    0.75 pi-lb;1.02 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.25 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    D
  • kW
    0.19 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    100699.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720004999
  • Modèle
    A4P17NB7J
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Code de conception du moteur
    N
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 48
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720004999
  • Tension
    115/230 V
  • Volts à fréquence
    115/230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
100699.00,1/4HP,48Y,1800RPM,1PH,TEAO
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.
  • Construction monophasée et triphasée, TEFC, TEAO et ODP.
  • La protection contre les surcharges empêche le moteur de surchauffer.