Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6207
- Taille du cadre215T
- Longueur du moteur sans arbre13.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Dimension C de la longueur totale20.21 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.3750 po
- Poids157.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1740 tr/min
- DescriptionMoteur agricole, 7.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 230 V, 1800 tr/min, 215T images, TEFC
- Mot-clé de description7-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge32.00 A
- Efficacité de la pleine charge85.50 %
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAJ
- kW5.60 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720255803
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur7-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeManuel
- Type de produitMoteurs de ferme
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreT
- Normes respectéesHomologué CE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON691720255803
- Tension230 V
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Boîtiers de condensateur étanches et couvercles de boîte de conduit
- Satisfait ou dépasse les facteurs de service NEMA
- Conceptions monophasées
- Roulements à billes à double joint
- Homologation des composants UL et certifié CSA
- Vidanges de condensat sur les moteurs Ag à usage général
- Protection contre les surcharges manuelles basse température
- Cotes de couple de démarrage élevées