Motion
KIT SSHERA45 , ARBRE ENFICHABLE 30 DBL

HUB CITY INC
SSHERA45 KIT, PLUG-IN SHAFT 30 DBL

Hera® Speed Reducer Shaft - Plug-In Output Shaft Kit, 1.2500 in Shaft Dia., 13.5000 in Length, Stainless Steel Material
N° D’ARTICLE MI06089139
N° MFRSSHERA45 KIT, PLUG-IN SHAFT 30 DBL
Prix646.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSHERA45 KIT, PLUG-IN SHAFT 30 DBL

Hera® Speed Reducer Shaft - Plug-In Output Shaft Kit, 1.2500 in Shaft Dia., 13.5000 in Length, Stainless Steel Material
N° D’ARTICLE MI06089139
N° MFRSSHERA45 KIT, PLUG-IN SHAFT 30 DBL
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
Prix646.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    Hera45
  • Longueur totale
    10.45
  • Arbre Diamètre  
    1.25
  • Longueur de projection de l’arbre
    13.5000 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Poids
    7.00

Détails

  • Type d’accessoire
    Acier inoxydable HERA
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KIT SSHERA45 , ARBRE ENFICHABLE 30 DBL
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798958378
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Acier inoxydable
  • Type d’arbre
    Trousse d’arbre de sortie enfichable
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
SSHERA45-KIT,-PLUG-IN-SHAFT-0259-00245
  • Fournit le diamètre d’arbre et la longueur d’extension appropriés d’un réducteur de vitesse de vis sans fin comparable