Motion
7100048736

3M
7100048736

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en pellicule, grain 80+ , couleur violette
N° D’ARTICLE MI06096522
N° MFR7100048736
Prix2.07 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100048736

Disque de ponçage - 5 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en pellicule, grain 80+ , couleur violette
N° D’ARTICLE MI06096522
N° MFR7100048736

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.07 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ponçage grossier, dégonflage, finition, ponçage général, ponçage orbital aléatoire, ponçage, enlèvement de copeaux, finition de surface
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Violet
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    80+
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60440295990
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125868020
  • Application du matériel
    Composites, enduit gélifié, métal, peinture, apprêt, bois
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051125868020

Aperçu

Description du fabricant
FILM 86802 CUBITRON(TM) II STIKIT(TM)
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie révolutionnaire 3M Precision Shaped Grain offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
  • Endos en pellicule pour une meilleure résistance aux déchirures et une meilleure rétention des bords
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications axées principalement sur l’élimination des stocks
  • L’accessoire Stikit s.r.l. facilite et accélère le changement de disques