Motion
7100044450

3M
7100044450

Disque en papier - 5 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en papier, grain 80+ , couleur violette
N° D’ARTICLE MI06096557
N° MFR7100044450
Prix1.57 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100044450

Disque en papier - 5 po de diamètre, matériau abrasif en céramique de forme précise, matériau de support en papier, grain 80+ , couleur violette
N° D’ARTICLE MI06096557
N° MFR7100044450
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
Prix1.57 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids C
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ponçage grossier, déflexion, finition, ponçage à usage général, ponçage orbital aléatoire, ponçage, finition de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Violet
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    80+
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    60440296394
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125868426
  • Application du matériel
    Métaux, bois blanc, composites, enduit gélifié
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051125868426

Aperçu

Description du fabricant
86842 PAPIER CUBITRON(TM) II HOOKIT(TM)
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie révolutionnaire 3M Precision Shaped Grain offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Coupe jusqu’à 2x aussi rapidement que les abrasifs conventionnels
  • Dure jusqu’à 4x fois plus longtemps que les abrasifs conventionnels
  • Idéal pour une grande variété de substrats et d’applications axées principalement sur l’élimination des stocks
  • La fixation à boucles et à crochets permet de changer le disque rapidement et facilement