Motion
FR250WX3/4

HUB CITY INC
FR250WX3/4

Support de bride - Alésage de 3/4 po, montage rond 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI06096737
N° MFRFR250WX3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
FR250WX3/4

Support de bride - Alésage de 3/4 po, montage rond 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI06096737
N° MFRFR250WX3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Angle de désalignement
    1-1/2 °

Détails

  • Application
    Industriel général
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Style de roulement
    Support de bride
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Peinture grise
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le type de roulement
    Verrouillage de la vis d'arrêt - course intérieure large
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    No 2 Lithium
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798839578
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    FR250W
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662798839578

Aperçu

Description du fabricant
FR250WX3/4 SUPPORT DE BRIDE BRG
  • Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec flingers en acier