Motion
AS1112

NTN
AS1112

Rondelle AS
N° D’ARTICLE MI06100800
N° MFRAS1112
Prix10.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AS1112

Rondelle AS
N° D’ARTICLE MI06100800
N° MFRAS1112

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.3465 po
  • Largeur totale
    0.0394 po
  • Poids
    0.049 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359021202
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • CUP_NON
    4547359021202
  • Type de rondelle
    Rondelle d’alignement

Aperçu

Description du fabricant
AS1112 RONDELLE