Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé4.500 po
- Diamètre intérieur3.000 po
- Longueur25 pi
- Épaisseur du mur0.026 po
- Poids0.36 lb/pi
Détails
- ApplicationAspirateurs industriels, collection de fibres textiles
- CouleurNoir avec hélice noire
- Taux de compression2:1
- ConstructionFlexible en caoutchouc thermoplastique coextrudé noir de poids moyen avec hélice externe rigide en polypropylène noir
- Matériau du tuyauThermoplastique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3510030025
- Page de produit du fabricant
- Pression négative20.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementHelix en polypropylène externe rigide
- SérieFlex-Tube® TR
- Fiche technique
- Plage de température-60 à 300 °F
- Substance transportéeFumée, poussière
- Pression de service15.00 psi
Aperçu
- La paroi intérieure ultra lisse assure une circulation d’air efficace
- Très flexible et résistant à l’écrasement
- Rayon de courbure serré
- Résistant à l’humidité et aux produits chimiques
- Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
- Construction en spirale coextrudée
- Helix agit comme une bande d’usure
- Épaisseur du mur = 0,020 po (0,75 po), 0,022 po (1 po), 0,024 po (1.25 po), 0,026 po (1.5 po à 5”), 0,035” (6 po à 10”)
- Longueurs et couleurs du FEO disponibles
- Disponible en version ignifuge (Flex-Tube TR-FR)
- Poignets disponibles
- Max. standard Temp.= 275., Intermittent à 300.
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
- Prix par pied