Motion
Flexadux® TR HT 4 po x 25 pi

FLEXAUST INC
Flexadux® TR HT 4 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 4.000 po, longueur 25 pi, tuyau en caoutchouc thermoplastique noir épais renforcé d’un hélice en acier à ressort, matériau en caoutchouc thermoplastique, 12.00 psi
N° D’ARTICLE MI06103691
N° MFRFlexadux® TR HT 4 in x 25 ft
Prix11.42 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Flexadux® TR HT 4 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 4.000 po, longueur 25 pi, tuyau en caoutchouc thermoplastique noir épais renforcé d’un hélice en acier à ressort, matériau en caoutchouc thermoplastique, 12.00 psi
N° D’ARTICLE MI06103691
N° MFRFlexadux® TR HT 4 in x 25 ft
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
Prix11.42 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    4.750 po
  • Diamètre intérieur
    4.000 po
  • Longueur
    25 pi
  • Épaisseur du mur
    0.045 po
  • Poids
    0.72 lb/pi

Détails

  • Application
    Transfert de sable fonderie, transport de granules, équipement de ponçage de coque, ozone, aspirateur de mousse de tourbe, aspiration de sable et de gravier, balayeuses de rue et de stationnement, aspiration, souffleuses de piscine Wave
  • Couleur
    Noir
  • Taux de compression
    2:1
  • Construction
    Flexible en caoutchouc thermoplastique noir épais renforcé d'un hélice en acier à ressort
  • Matériau du tuyau
    Caoutchouc thermoplastique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8511040025
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    29.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort
  • Série
    Flexadux® TR HT
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -60 à 275 °F
  • Substance transportée
    Matériel
  • Pression de service
    12.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
8511040025 4 PO DI X 25 PI HT POIDS LOURD
  • Convient aux applications à pression positive et négative plus exigeantes
  • Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
  • Excellente résistance à l’humidité et aux rayons UV
  • Excellente résistance aux produits chimiques
  • Intérieur lisse assurant une perte de friction minimale et un débit d’air efficace
  • Épaisseur du mur = 0,035 po (1 1/2 po à 3.5 po DI), 0,045 po (4 po à 7 1/2 po DI), 0,054 po (DI de 8 po et plus)
  • Offert avec poignets souples noirs de 2 po installés en usine
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
  • Prix par pied