Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé9.000 po
- Diamètre intérieur9.000 po
- Longueur25 pi
- Épaisseur du mur0.030 po
- Poids1.70 lb/pi
Details
- ApplicationUsines chimiques, collecte de poussière, évacuation des décharges, hors route, extraction par pulvérisation de peinture, organes de tuyaux, machines à sacs en plastique, contrôle de la pollution, fabrication de véhicules récréatifs, tôle
- CouleurNoir
- Taux de compression3:1
- ConstructionFlexible en caoutchouc thermoplastique noir de poids moyen renforcé d'une hélice en acier à ressort
- Matériau du tuyauCaoutchouc thermoplastique
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant8731090025
- Page de produit du fabricant
- Pression négative10.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementFil d’acier à ressort
- SérieFlexadux® TR T-7
- Fiche technique
- Plage de température-60 à 275 °F
- Substance transportéePoussière, matériaux
- Pression de service4.00 psi
Aperçu
Description du fabricant
8731090025 9" DI X 25' T-7 POIDS MOYEN
- Bonne résistance à l’abrasion
- Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
- Excellente résistance à l’humidité et aux rayons UV
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Intérieur lisse assurant une perte de friction minimale et un débit d’air efficace
- Épaisseur du mur = 0,025 po (DI 2 po), 0,030” (DI de 2.5 po et plus)
- Disponible en tailles métriques, consultez l’équipe des ventes sur les prix et les minimums
- Offert avec poignets souples noirs de 2 po installés en usine
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
- Prix par pied