Motion
JHW13615A
Longueur hors tout de 381 mm, matériau en acier au chrome vanadium, fini chromé, capacité maximale de mâchoire de 1-25/32 po
N° D’ARTICLE MI06106575
N° MFRJHW13615A
Prix60.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longueur hors tout de 381 mm, matériau en acier au chrome vanadium, fini chromé, capacité maximale de mâchoire de 1-25/32 po
N° D’ARTICLE MI06106575
N° MFRJHW13615A
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
Prix60.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    381 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au chrome vanadium
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Capacité maximale des mâchoires
    1-25/32 po
  • Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)
    1-25/32 po
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
13615A CLÉ D'AJUSTEMENT NOIRE DE 15 PO TÊTE POL

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon