Motion
CSW43-120-2Z-U

ROLLON CORP
CSW43-120-2Z-U

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 43 mm, longueur hors tout: 120 mm
N° D’ARTICLE MI06109220
N° MFRCSW43-120-2Z-U
Prix360.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
CSW43-120-2Z-U

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 43 mm, longueur hors tout: 120 mm
N° D’ARTICLE MI06109220
N° MFRCSW43-120-2Z-U
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
Prix360.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    43 mm
  • Longueur totale
    120 mm
  • Poids
    1.166 lb

Détails

  • Accélération
    15 m/s2
  • Capacité de charge statique axiale
    1570 N
  • Capacité de charge dynamique
    12280 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de moment
    104.5 N-m, 23.6 N-m, 60 N-m
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+120 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    5500 N
  • Style de rail
    Rail compact
  • Vitesse
    7 m/s

Aperçu

Description du fabricant
CSW43-120-2Z-U, 3 RLR COULISSANT, BLINDÉ
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis