Motion
D52277

GRACO INC
D52277

Husky™ Pompe boulonnée non métallique 515 - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, ports NPT 1/2 po, débit max. 15.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI06109400
N° MFRD52277
Prix1,451.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
D52277

Husky™ Pompe boulonnée non métallique 515 - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, ports NPT 1/2 po, débit max. 15.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI06109400
N° MFRD52277
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
Prix1,451.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1/2 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Nitrile
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Certification
    ATEX, CE
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 1/2 po
  • Matériau de la membrane
    Nitrile
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    100 psi
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Transfert
    Port central
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
POMPE D52277 515