Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse60:1
- Charge suspendue390 lb
- Poids14.00 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.50 A
- Couple de pleine charge100 po/lb
- Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
- Code d’harmonisation8501.40.2020
- Puissance d’entrée1/8 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationB
- Cote IPIP43
- Catalogue du fabricant
- Phase du moteur1 ph
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Plaque de montageP125-750-1000 Optionnel
- Type de montageVisage/pied
- Régime de sortie28.0 tr/min
- Type d’arbreAngle droit
- Étape1
- Normes respectéesCURUS, RoHS
- Tension d’alimentation115 V c.a.
- CUP_NON845171005801
- Schéma de câblage
Aperçu
- Pour les espaces restreints nécessitant une grande puissance
- Le moteur de 4” po de diamètre (100 mm c.a.) offre une plus grande puissance du moteur dans 30 % moins de volume
- Utilisé dans les applications pour l’équipement industriel, la distribution de boissons, l’équipement d’emballage et les convoyeurs
- Fourni avec boîte de jonction et condensateur montés, et rallonge d’arbre arrière pour frein
- Fabriqué aux États-Unis