Spécifications
Dimensions
- Longueur totale11.37 po
- Largeur totale4.38 po
- Couple de calage300.0 po
- Couple de démarrage225 po
Détails
- Consommation d'air95.0 pcm
- Vitesse libre170 tr/min
- Puissance maximale3.00 hp
- Vitesse maximale85 tr/min
- Couple maximal150 pi-lb, 203.37 nm
- Type de moteurMoteur pneumatique
- RotationRéversible
- Vitesse au couple maximal85 tr/min
- Normes respectéesATEX
Aperçu
- Compact et portatif : obtenez une puissance maximale dans une taille minimale
- Ne brûle pas : peut être bloqué ou surchargé pendant de longues périodes sans dommage
- L’absence d’accumulation de chaleur ou d’étincelles rend les moteurs pneumatiques idéaux pour une utilisation dans des applications inflammables ou explosives
- La vanne à quatre voies permet une inversion instantanée du moteur en tournant une vanne
- Utilise une large gamme de vitesses en utilisant une vanne simple sur votre conduite d’alimentation en air
- Le démarrage à coussin d’air réduit le stress sur votre équipement
- Montage frontal à six trous standard
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire