Motion
14906
Vis Acme - matériau en alliage d’acier, 900 mm de long, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI06111366
N° MFR14906
Prix1,278.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis Acme - matériau en alliage d’acier, 900 mm de long, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI06111366
N° MFR14906
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
Prix1,278.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    900 mm
  • Longueur totale
    900 mm
  • Pas
    12 mm
  • Diamètre minimal de la racine
    40 mm

Détails

  • Type de vis Acme
    Vis Acme métrique
  • Matériel
    Acier allié
  • Commence
    1
  • Code de fil
    906
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
14906 VIS DE CONNEXION TR55 X 12 DROITE 900MM