Motion
16903 VIS DE CONNEXION TR20 X 4 DROITE 3600MM

NOOK INDUSTRIES
16903 LEAD SCREW TR20 X 4 RH 3600MM

Vis Acme - matériau en alliage d’acier, 3600 mm de long, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI06111373
N° MFR16903 LEAD SCREW TR20 X 4 RH 3600MM
Prix710.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
16903 LEAD SCREW TR20 X 4 RH 3600MM

Vis Acme - matériau en alliage d’acier, 3600 mm de long, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI06111373
N° MFR16903 LEAD SCREW TR20 X 4 RH 3600MM
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
Prix710.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3600 mm
  • Longueur totale
    3600 mm
  • Pas
    4 mm
  • Diamètre minimal de la racine
    20 mm

Détails

  • Type de vis Acme
    Vis Acme métrique
  • Matériel
    Acier allié
  • Commence
    1
  • Code de fil
    903
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
16903 VIS DE CONNEXION TR20 X 4 DROITE 3600MM