Motion
TL3/4-10RS 36

NOOK INDUSTRIES
TL3/4-10RS 36

Vis Acme – matériau en alliage d’acier, 72.0000 po de long, côté droit, côté gauche du filetage
N° D’ARTICLE MI06111384
N° MFRTL3/4-10RS 36
Prix607.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
TL3/4-10RS 36

Vis Acme – matériau en alliage d’acier, 72.0000 po de long, côté droit, côté gauche du filetage
N° D’ARTICLE MI06111384
N° MFRTL3/4-10RS 36
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
Prix607.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cils (axiaux maximaux)
    0.0007 po
  • Précision du plomb
    0.0003 po/po
  • Longueur
    72.0000 po
  • Longueur totale
    72.0000 po
  • Pas
    0.1000 po
  • Diamètre minimal de la racine
    0.6080 po

Détails

  • Type de vis Acme
    Vis Acme
  • Formulaire
    2C
  • Matériel
    Acier allié
  • Commence
    1
  • Code de fil
    36
  • Direction du filetage
    Main gauche, main droite

Aperçu

Description du fabricant
TL3/4-10RS 36 VIS ACME 3/4"-10 T/L

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté