Motion
EZF-3010 BRIDE DE MONTAGE EZZE

NOOK INDUSTRIES
EZF-3010 EZZE MOUNT FLANGE

Support de roulement double à bride - 10 mm de diamètre nominal de vis
N° D’ARTICLE MI06111750
N° MFREZF-3010 EZZE MOUNT FLANGE
Prix646.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
EZF-3010 EZZE MOUNT FLANGE

Support de roulement double à bride - 10 mm de diamètre nominal de vis
N° D’ARTICLE MI06111750
N° MFREZF-3010 EZZE MOUNT FLANGE
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
Prix646.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal de la vis
    10 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Support de roulement double à bride

Aperçu

Description du fabricant
EZF-3010 BRIDE DE MONTAGE EZZE
  • Les supports à roulement double à bride utilisent un roulement à contact angulaire double qui soutient la vis linéaire axialement et radialement.
  • Les supports à roulement double à bride sont parfaits pour la plupart des applications de montage et lorsqu’ils sont utilisés avec un support à roulement unique, permettent à la vis linéaire de fléchir naturellement, maximisant ainsi la durée de vie de l’écrou de course et de la vis.
  • Les supports de roulement à bride sont montés en utilisant la face arrière et sont livrés avec une surface usinée pilote pour faciliter le montage et l’alignement.
  • Les supports à roulement double à bride sont montés soit sur le type 3K - Extension d'arbre clavette, 3L - Extension d'arbre sans clé, ou 3N - Sans usinage d'extrémité d'extension d'arbre.