Motion
24EFLW XLL

GATES RUBBER CO
24EFLW XLL

Tuyau hydraulique et accessoire - 1-1/2 po DI, 2.11 po DE, 3000 psi / 206.8 bar Pression de service, 12000 psi / 827.4 bar Pression d'éclatement, couvercle en polychloroprène
N° D’ARTICLE MI06122956
N° MFR24EFLW XLL
Prix100.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
24EFLW XLL

Tuyau hydraulique et accessoire - 1-1/2 po DI, 2.11 po DE, 3000 psi / 206.8 bar Pression de service, 12000 psi / 827.4 bar Pression d'éclatement, couvercle en polychloroprène
N° D’ARTICLE MI06122956
N° MFR24EFLW XLL
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
Prix100.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    24
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Longueur
    200 pi / 61 m
  • Rayon de courbure minimum
    20 po / 508 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.11 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    12000 psi / 827.4 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polychloroprène (néoprène)
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polychloroprène
  • Pression du tuyau
    Pression constante - Très élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46511543
  • Numéro CUP du fabricant
    770075411437
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour : les conduites hydrauliques à haute pression dans l’équipement minier à long mur et les systèmes de support de toit; les fluides à base de pétrole ou d’émulsion d’eau. Construction à quatre fils en spirale avec valeurs nominales de pression statique et dynamique indiquées sur le tuyau.
  • Type de renforcement
    4 spirales, fil
  • Marque de commerce
    Tuyau de mine EFLW
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • CUP_NON
    770075411437
  • Pression de service
    3000 psi / 206.8 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 24EFLWXLL