Motion
ET12-174-REFN1S

THOMSON (ALTRA)
ET12-174-REFN1S

Actionneur d’accélérateur Electrak® — Orientation du faisceau : pivoté de 90° dans le boîtier, Température nominale : élevée, Commande : fin des interrupteurs de fin de course
N° D’ARTICLE MI06123401
N° MFRET12-174-REFN1S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
ET12-174-REFN1S

Actionneur d’accélérateur Electrak® — Orientation du faisceau : pivoté de 90° dans le boîtier, Température nominale : élevée, Commande : fin des interrupteurs de fin de course
N° D’ARTICLE MI06123401
N° MFRET12-174-REFN1S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ET12-174-REFN1S ACT. PAPILLON DES GAZ ÉLECTRAK.
  • Conçu pour les applications industrielles
  • Boîtier robuste en aluminium avec joint IP69K/IP67
  • Boîtier à revêtement E pour une résistance à la corrosion
  • Entretien minimal
  • Options électroniques intégrées
  • Caractéristiques haut de gamme à faible coût
  • Trous de montage intégrés
  • Charge dynamique maximale : 130 N (30 lbf)
  • Version Vitesse : Standard
  • Adaptateur : Orientation standard
  • Applications : véhicules agricoles, applications marines, balayeuses de rue, moteurs auxiliaires, génératrices mobiles, équipement de construction, véhicules militaires et de sauvetage, camions, chariots élévateurs à fourche, camions à pompe, équipement de jardin et foresterie, véhicules de transport de masse, équipement minier, automatisation industrielleCotes de température
  • Standard : -40°F (-40°C) à +185°F (+85°C)
  • Élevé : -40°F (-40°C) à +257°F (+125°C)
  • Fabricant : Thomson-Danaher
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon