Motion
710166
Oil Seal - Solid, 1.399 in Shaft Dia., 2.294 in OD, 0.500 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI06124397
N° MFR710166
Prix34.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 1.399 in Shaft Dia., 2.294 in OD, 0.500 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI06124397
N° MFR710166
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
Prix34.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.294 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.399 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893497778
  • Type de joint
    Lèvres multiples
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
710166 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ 1.399X2.290X.500
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté