Spécifications
Détails
- Comp. du numéro de pièce de la lampe de poche75713, 75711, 75712, 75732, 75710, 75430, 75431, 75432, 75434, 75429, 75813, 75866, 75811, 75812, 75832, 75810, 75454, 75455, 75456, 75458, 75453, 76163, 76113, 76161, 76111, 76162, 76112, 76182, 76132, 76160, 76110, 76813, 76811, 76812, 76832, 76810
- Nom commercial de la lampe de pocheDEL Stinger, DEL Stinger DS, Stinger HL, Stinger DS HL, DEL Polystinger, DEL Polystinger DS
- Numéro CUP du fabricant80926757028
- CUP_NON080926757028