Spécifications
Dimensions
- Hauteur5.31 po
- Diamètre extérieur17.13 po
- Longueur totale17.130 po
- Diamètre de la bague15.75
- Taille du filetageM16
- Poids3.48
Détails
- Détails supplémentairesEmpiècements de pied filetés pour vérins réglables ou montage direct au sol et quincaillerie de serrage en acier inoxydable inclus.
- ApplicationBase de pied pour le soutien de la machinerie.
- Dessin CAD
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-BPS-4020-S50M-BM16-S
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405120594
- MatérielPOLYAMIDE
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsBase de bipode divisée
- SérieVG-BPS
- Type de soutienBase divisée Bipod
- Type de tube/tuyauCarré
- Support verticalTube carré de 2 po
Aperçu
- Base de pied bipode pour le support du convoyeur ou de la machinerie. Insertions filetées en laiton nickelé pour vérins réglables. Quincaillerie en acier inoxydable incluse.