Spécifications
Dimensions
- TailleOrange - 3XL po-oz
Détails
- Capacité400 lb
- Boucle de sangle de poitrineAccouplement
- Emplacements des anneaux en DRetour
- Boucle de sangle de jambeAccouplement
- Normes respectéesANSI A10.32, ANSI Z359-2007, CSA Z259.10, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
- Application de styleGilet complet
- CUP_NON612230171643
Aperçu
- Sécurité accrue sur le chantier avec sangles de couleur haute visibilité et conformité ANSI Z359.11 ; réglage vertical plus facile qui reste en place; anneau en D dorsal antidérapant; étiquettes d’identification surdimensionnées pour une identification rapide et facile de la taille du harnais; la sangle arrière augmente la sécurité