Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage1.0000 po
- Largeur maximale de la gaine1.6300 po
- Largeur totale1.6300 po
- Poids1.50 lb
- Largeur1.6300 po
Détails
- Type d’accessoirePignon d’entraînement
- Détails supplémentairesPignon série 881 - 25 dents, 1 po de diamètre rond, entraînement divisé usiné avec vis de fixation et 6.03-in PD
- Dessin CAD
- Numéro de chaîne8810(TAB)-881R ONGLET - 881MO VG
- CouleurNoir
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Numéro de catalogue du fabricant881-25R1-DMS-SS
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166188085
- MatérielAcier inoxydable
Aperçu
- Polyamide, vis en acier inoxydable, écrous galvanisés. Structure fermée, plus facile à nettoyer et à désinfecter. Séparé pour un remplacement rapide et facile.