Motion
39100
Ensemble de douilles Pass-Thru Uni-Fit - Nombre de douilles : 21 PC
N° D’ARTICLE MI06135095
N° MFR39100
Prix75.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles Pass-Thru Uni-Fit - Nombre de douilles : 21 PC
N° D’ARTICLE MI06135095
N° MFR39100
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
Votre prix75.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale
    7/8 po
  • Taille min.
    5/16 po

Détails

  • Code d’harmonisation
    8204.20.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    025582833211
  • Nombre de pièces
    16
  • Nombre de douilles
    21 PC
  • CUP_NON
    025582833211

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE DOUILLES DE 39100 16PC ACRES,
  • Ensemble de douilles et de cliquets Ultra Access de 16 pièces avec conception à passage unique offrant une polyvalence exceptionnelle.
  • Comprend un entraînement universel Uni-Fit avec 13 douilles égales à 26 tailles SAE et métriques. L’ensemble comprend les prises suivantes :
  • Mesure 8mm, 10mm, 11mm,12mm,13mm,14mm,15mm,16mm, 17mm,18mm, 19mm, 21mm,22mm
  • SAE 5/16,3/8,7/16,15/32,1/2,9/16,19/32, 5/8,11/16,23/32,3/4,13/16,7/8
  • Torx externe E10,E12,E14,E16,E18,E20,E22,E24,E26,E28
  • Cannelure M12,M14,M16,M18,M20,M22
  • Carré 5/16,3/8,7/16,1/2,9/16
  • L’ensemble de douilles et cliquet Ultra Access comprend également un étui de rangement durable.