Motion
374301
Pénétreur et lubrifiant Zep Superior - Oui, 14 oz, délai d’approvisionnement de 5-7 jours, sans qualité ISO, couleur paille
N° D’ARTICLE MI06135661
N° MFR374301
Prix22.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pénétreur et lubrifiant Zep Superior - Oui, 14 oz, délai d’approvisionnement de 5-7 jours, sans qualité ISO, couleur paille
N° D’ARTICLE MI06135661
N° MFR374301

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Poids net
    1.213 lb
  • Hauteur totale
    9.75 po
  • Largeur totale
    2.63 po
  • Poids
    1.213 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Excellent pour lubrifier et protéger la plupart des équipements
  • Type de produit chimique
    Lubrifiant
  • Couleur
    Paille
  • Composition
    Solvant
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    Pénètre rapidement pour réduire considérablement la friction et l’usure tout en offrant une excellente résistance à la corrosion et un déplacement rapide de l’humidité; prolonge la durée de vie des machines et réduit les temps d’arrêt et les coûts d’entretien; respecte toutes les réglementations en matière de COV; jet de pulvérisation double
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Action de mousse
    Non
  • Qualité alimentaire
    H2
  • Formulaire
    Aérosol
  • Code d’harmonisation
    3403.19.1000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5-7 jours
  • Numéro de stock du fabricant
    374301
  • Numéro CUP du fabricant
    690858374301
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Gamme de produits
    Lubrifiants
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris le naphtalène, qui est/sont reconnus par l’État de la Californie comme causant le cancer.
  • Parfum
    Banane
  • Sans solvant
    Non
  • Action de pulvérisation
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Il lubrifie et protège la plupart des équipements et est idéal pour les distributeurs automatiques, les concessionnaires de matériaux de construction, les services de réparation, les hôtels, les motels, les fabricants de métaux, les clubs récréatifs, les fabricants de machines industrielles, les bureaux et les installations de réparation
  • CUP_NON
    10690858374308

Aperçu

Description du fabricant
374301 ZEP 45 AÉROD. DOUBLE FORCE DZ
  • Pénètre rapidement pour réduire considérablement la friction et l’usure tout en offrant une excellente résistance à la corrosion et un déplacement rapide de l’humidité; prolonge la durée de vie des machines et réduit les temps d’arrêt et les coûts d’entretien; respecte toutes les réglementations en matière de COV; jet de pulvérisation double