Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier815
- Distance centrale1.5400 po
- Hauteur du boîtier4.3500 po
- Longueur du boîtier4.3500 po, 110.49 mm
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Longueur4.3500 po, 110.49 mm
- Taille du réducteur du fabricant815
- Débit maximal tr/min29 tr/min
- Couple de sortie maximal462 po/lb;52.203 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Charge suspendue860 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po, 15.88 mm
- Poids21 lb, 9.525 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.391 hp
- Puissance nominale en service normal0.391 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-HMQ815-60-H1-56-10
- Puissance d’entrée maximale0.391 hp
- Type de montageArbre
- Sortie0.214 hp;0.16 kw
- Type d’alésage de sortieAlésage creux
- Direction de sortieSobre
- Arbre de sortieAlésage creux
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue3825.46 N, 860 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)462 po-lb;52.203 Nm