Motion
24134CW507
Roulement à rouleaux sphériques - DI 170 mm, DI 280 mm, largeur 109 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI06137093
N° MFR24134CW507
Prix8,111.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 170 mm, DI 280 mm, largeur 109 mm, alésage droit
N° D’ARTICLE MI06137093
N° MFR24134CW507

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8,111.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    109 mm
  • Poids
    59.81 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    1540000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176828287
  • Vitesse maximale
    1300 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Énoncé de la proposition 65
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    241
  • Capacité de charge statique
    2490000 N
  • CUP_NON
    029176828287

Aperçu

Description du fabricant
24134CW507