Spécifications
Dimensions
- Longueur6000 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.810 po
Détails
- Détails supplémentairesTuyau hydraulique moyenne pression
- Pression d’éclatement8200 psi
- CouleurNoir
- Matériau de renforcement du tuyauFibre synthétique
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression de service2050 psi
Aperçu
- Généralement utilisé dans les applications hydrauliques générales, de manutention des matériaux, de chariots élévateurs, de transfert de produits chimiques et de direction marine.
- Faible allongement
- Tubulure moyenne pression
- Satisfait ou dépasse la norme SAE 100R8