Spécifications
Dimensions
- Longueur12.000 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.660 po
Détails
- Détails supplémentairesFlexible moyenne pression
- Pression d’éclatement9000 psi
- CouleurOrange
- Matériau de renforcement du tuyauFibre
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression de service2250 psi
Aperçu
- Construction de tuyau non conducteur SAE J517
- Couvercle résistant à l’abrasion et aux rayons UV
- Flexible à basse température
- Fuite inférieure à 50 microampères lorsque soumis à 75,000 V/pi pendant cinq minutes.