Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-8
- Longueur12.000 po
- Rayon de courbure minimum3.00 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.820 po
Détails
- Détails supplémentaires37Al Pression moyenne
- Pression d’éclatement9000 psi
- CouleurOrange
- Raccords compatibles902, 903, 908, 90A
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane
- Matériau de renforcement du tuyauFibre
- Matériau du tube intérieurPolyester
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Numéro NMFC70
- Code de segmentA
- Normes respectéesANSI 92.2
- Pression de service2250 psi
Aperçu
- Fuite inférieure à 50 microampères lorsque soumis à 75,000 V/pi pendant cinq minutes.
- Construction de tuyau non conducteur SAE J517 .