Motion
3130-02-500R

SYNFLEX (DANFOSS)
3130-02-500R

Flexible hydraulique moyenne pression Synflex (Eaton) série 3130 - 1/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 2500 psi, longueur de 6000 po
N° D’ARTICLE MI06138943
N° MFR3130-02-500R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYNFLEX (DANFOSS)
3130-02-500R

Flexible hydraulique moyenne pression Synflex (Eaton) série 3130 - 1/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 2500 psi, longueur de 6000 po
N° D’ARTICLE MI06138943
N° MFR3130-02-500R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6000 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.330 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tuyau, Thermo 100R7 Noir
  • Pression d’éclatement
    12200 psi
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fibre synthétique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Synflex (Danfoss)
  • Pression de service
    2500 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 3130-02-500R
  • Flexible 100R7 de la meilleure valeur
  • Options de longueur continue longue
  • Tubulure moyenne pression
  • Faible allongement