Spécifications
Dimensions
- Longueur6000 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre3/8 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.650 po
Détails
- Détails supplémentairesTuyau hydraulique moyenne pression
- Pression d’éclatement13000 psi
- CouleurNoir
- Matériau de renforcement du tuyauFil
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression de service3250 psi
Aperçu
- Conception robuste
- Résistant à l’écrasement
- Résistant aux coupures
- Renforcement des fils d’acier