Spécifications
Dimensions
- Taille du collet1/4 po, 6.40 mm
- Taille minimale du tuyau0.3100 po
- Longueur totale6.6500 po, 169 mm
Détails
- Consommation d’air à la charge21 pcm
- Type d’échappementArrière
- Puissance0.5 hp
- Numéro CUP du fabricant15451686062
- Vitesse maximale31000 tr/min
- Puissance nominale375 W
Aperçu
- Durabilité la plus élevée dans les applications exigeantes, jusqu’à 2,000 heures d’intervalles d’entretien
- Levier de sécurité simplifié pour la sécurité de l’opérateur
- Le moteur puissant de 0.5 HP (375 W) régi assure la sécurité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure